Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RISTFÄSTNINGAR RSSGC-1D Rostfritt gjutet, 316 rostfritt stål, 1-3/4 tums gallertjocklek, 1/4 till 3/4 tum flänstjocklek, 50PK | AB3TKZ 1VCB5

GRATING FASTENERS RSSGC-1D rostfritt gjutet, 316 rostfritt stål, 1-3/4 tums gallertjocklek, 1/4 till 3/4 tum flänstjocklek, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB3TKZ Modell: RSSGC-1DKorsreferens: 1VCB5
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
9 286 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
Passar lagerhöjden1-3 / 4 "
Passar lageravstånd3/8 till 3/4 "
Flänstjocklek1/4 "till 3/4"
RistningsstilStäng nät
Gittertjocklek1-3 / 4 "
Material316 Stainless Steel
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Bricka Material410 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8575
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passar gallrets öppningsstorlek (1 ")
    • Passar stödtjocklek (1/4 till 3/4 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS RSSGC-1D rostfritt gjutet, 316 rostfritt stål, 1-3/4 tums gallertjocklek, 1/4 till 3/4 tum flänstjocklek, 50PK
9 286 kr /packa