GRATING FASTENERS WSSGG-2B Grating Clip, Standard, 1-1/4 Inch Grating Thickness, 3/4 To 1-1/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD6GPQ

GRATING FASTENERS WSSGG-2B gitterklämma, standard, 1-1/4 tums gallertjocklek, 3/4 till 1-1/4 tums flänstjocklek, 316Ss, 25PK

Artikel: CD6GPQ Modell: WSSGG-2B
2 394 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
FlänsstilHorisontalplan
Flänstjocklek3/4" To 1-1/4"
GallermaterialGlasfiber
Gittertjocklek1-1 / 4 "
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd1 / 8 "
Käkehöjd 2-1 / 8 "
Käkehöjd2-1 / 8 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning1-9 / 32 "
Käftjocklek13 ga
Käftbredd3 / 4 "
Material316 Stainless Steel
Skruvstorlek1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup1 / 8 "
Toppplattans längd1-1 / 2 "
Toppplattans tjocklek16 ga
Topplåtens bredd1-7 / 8 "
Bricka Material410 Stainless Steel
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
GRATING FASTENERS WSSGG-2B gitterklämma, standard, 1-1/4 tums gallertjocklek, 3/4 till 1-1/4 tums flänstjocklek, 316Ss, 25PK
2 394 kr /packa