SHURTAPE Reparera band


Filter
Vidhäftningsstyrka: 71 oz / tum , Lim: Gummi , Färg: Silver , Diameter: 6.123 " , Format: Ensidigt , Betyg: Industri , Material: Polyetenbelagd tyg , Form: Kontinuerlig rulle , Bandbredd: 1 7 / 8 " , Typ: Duct & Repair Tejp , Bredd: 48mm
StilModellVidhäftning till stålTullbetygFörlängningLängdPrestanda Temp.DraghållfasthetTjocklekPris (ex moms)
A
PC 609
64 oz / tumStandardplikt23%Ner till 55m200 ° F26 lbs./tum.9 ettusen272 SEK
B
PC 857
70 oz / tumHeavy Duty-60yd.212 ° F30 lbs./tum.14 ettusen609 SEK
C
PC 657
100 oz / tumHeavy Duty15%60yd.200 ° F45 lbs./tum.14.5 ettusen426 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?