GRATING FASTENERS WSSGG-3E Grating Clip, Standard, 2 Inch Grating Thickness, 1-1/4 To 1-3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD6GQH

GRATING FASTENERS WSSGG-3E gitterklämma, standard, 2 tums gallertjocklek, 1-1/4 till 1-3/4 tums flänstjocklek, 316Ss, 25PK

Artikel: CD6GQH Modell: WSSGG-3E
3 820 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
FlänsstilHorisontalplan
Flänstjocklek1-1/4" To 1-3/4"
GallermaterialGlasfiber
Gittertjocklek2"
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd1 / 8 "
Käkehöjd 2-3 / 4 "
Käkehöjd2-3 / 4 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning1-7 / 8 "
Käftjocklek13 ga
Käftbredd3 / 4 "
Material316 Stainless Steel
Skruvstorlek1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup1 / 8 "
Toppplattans längd1-1 / 2 "
Toppplattans tjocklek16 ga
Topplåtens bredd1-7 / 8 "
Bricka Material410 Stainless Steel
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
GRATING FASTENERS WSSGG-3E gitterklämma, standard, 2 tums gallertjocklek, 1-1/4 till 1-3/4 tums flänstjocklek, 316Ss, 25PK
3 820 kr /packa