Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRATING FASTENERS ZSSGG-1A gitterklämma, standard, 1 tum gallertjocklek, 1/4 till 3/4 tum flänstjocklek, 316Ss, 25PK

Finns i lager
Artikel: CD6GPH Modell: ZSSGG-1A

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 745 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
FlänsstilHorisontalplan
Flänstjocklek1/4 "till 3/4"
GallermaterialGlasfiber
Gittertjocklek1"
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd1 / 8 "
Käkehöjd 1-3 / 4 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning13 / 16 "
Käftjocklek13 ga
Käftbredd3 / 4 "
Material316 Stainless Steel
Skruvstorlek1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup1 / 8 "
Toppplattans längd2-9 / 16 "
Toppplattans tjocklek16 ga
Topplåtens bredd2-9 / 16 "
TypFyrkantigt nät
Bricka Material410 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS ZSSGG-1A gitterklämma, standard, 1 tum gallertjocklek, 1/4 till 3/4 tum flänstjocklek, 316Ss, 25PK
2 745 kr /packa