Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Bas: Stel , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Avsluta: Blå emalj , Rammaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Motorapplikation: kranar , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: T-stat , NEMA Design: A , Fas: 3 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.00 , Termiskt skydd: T-stat , Spänning: 230/460 , Garanti: 3 år.
Arbetsmekanism
- Dessa motorer har en basmonteringsplatta som monteras på plana ytor och kan skruvas fast på plana ytor.
- Dessa motorer är trefasaktiverade och är kopplade till en trefasströmkälla.
- Lasten/remmen är ansluten till motoraxeln för kraftöverföring.
- Dessa motorer lyfts med hjälp av en lyftring svetsad på motorns topp.
Funktioner
- Dessa motorer har ett MAX GUARD Klass F-isoleringssystem för säkerhet och är optimerade för drift med en IGBT-växelriktare.
- De levererar ett konstant vridmoment, från noll till bashastigheten på vektordrift.
- De har kullager för smidig drift och har en fjädersats, självjusterande NEMA 2-skivbroms för användarens säkerhet.
- De har en helt sluten, icke-ventilerad kapsling för en läckagetät tätning mot vätskor.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur monterar vi dessa Marathon bromsmotorer?
Dessa motorer stöder en horisontell monteringsposition. Det rekommenderas att inte installera dessa motorer i vertikalt läge.
Vilken är den maximala temperaturen som stöds av Marathon-bromsmotorer?
Dessa motorer kan hantera temperaturer upp till 104 grader F.
Vilken är isoleringsklassen för Marathon-bromsmotorer?
Dessa motorer har en isoleringsklass på F.