GRÅ OH/AH Adapter Oljehanterare Adapter För användning med AA3KUD | AA3KUF 11N160

GRAY OH/AH Adapter Oljehanterare Adapter för användning med AA3KUD

Finns i lager
Artikel: AA3KUF Modell: OH/AH AdapterKorsreferens: 11N160

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 227 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Basstorlek9 x 10-1 / 2 "
Lyfthöjd Max.64 "
Lyfthöjd Min.42 "
Max. Höjd58 "
Min. Höjd36 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.53
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8431100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lyftområde (22)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAY OH/AH Adapter Oljehanterare Adapter för användning med AA3KUD
16 227 kr /enhet