Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENFIELD TAP 385505 Rörkran 3 / 4-14npt Ljus | AA7ACR 15K038

GREENFIELD THREADING 385505 Rörkran 3 / 4-14npt Ljus

Finns i lager
Artikel: AA7ACR Modell: 385505Korsreferens: 15K038
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
2 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishBright
Listnummer975
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt5
Total längd3.25 "
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.906 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilAvsmalning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCArtikelListnummerGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Pris
GREENFIELD TAP 385307 Rörkran 1 / 16-27npt Ljus | AA7ABZ 15K021 38530711 / 16 "Rörknackning965NPT42.125 "270.312 "631SEK
GREENFIELD TAP 385331 Rörkran 1 / 8-27npt Ljus | AA7ACA 15K022 3853313 / 4 "Rörknackning965NPT42.125 "270.312 "616SEK
GREENFIELD TAP 385364 Rörkran 1 / 8-27npt Ljus | AA7ACB 15K023 3853643 / 4 "Rörknackning965NPT42.125 "270.437 "617SEK
GREENFIELD TAP 385398 Rörkran 1 / 4-18npt Ljus | AA7ACC 15K024 3853981 1 / 16 "Rörknackning965NPT42.437 "180.562 "692SEK
GREENFIELD TAP 385422 Pipe Tap 3 / 8-18npt Bright | AA7ACD 15K025 3854221 1 / 16 "Rörknackning965NPT42 9 / 16 "180.7 "867SEK
GREENFIELD TAP 385455 Rörkran 1 / 2-14npt Ljus | AA7ACE 15K026 3854551.375 "Rörknackning965NPT43.125 "140.688 "1 438 kr
GREENFIELD TAP 385489 Rörkran 3 / 4-14npt Ljus | AA7ACF 15K027 3854891.375 "Rörknackning965NPT53.25 "140.906 "1 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENFIELD THREADING 385505 Rörkran 3 / 4-14npt Ljus
2 002 kr /enhet