Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 45663 Lampmarkör Lågprofil med ramgul | AB9FKY 2CVT6

GROTE 45663 Lampmarkör lågprofil med ram Gul

Finns i lager
Artikel: AB9FKY Modell: 45663Korsreferens: 2CVT6
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Marker-lampa
FärgGul
Ström0.27A
Djup7 / 16 "
PassarKräver 1-1 / 4 "hål för montering
lamptypGlödande
Längd6"
MaterialDURAMOLD (R), rostfritt stål / akryl
FormaUdda
UppsägningstypTrådbunden
TypLåg profil
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgStrömDjupLängdMaterialTypBreddPris
GROTE 45172 Rensnings- / markörlampa Smal skena röd | AB9FKP 2CVR7 45172Red0.33A1.5 "4.5 "Stål / akrylSmal skena, pansarhus2.12 "190SEK
GROTE 45173 Rensnings- / markeringslampa Smal skena gul | AB9FKQ 2CVR8 45173Gul0.33A1.5 "4.5 "Stål / akrylSmal skena, pansarhus2.12 "185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 45663 Lampmarkör lågprofil med ram Gul
197SEK /enhet