Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 46083 Rensnings- / markeringslampa Ekonomi förseglad | AB9FLF 2CVU4

GROTE 46083 Frigång/markering Lampa Ekonomi Förseglad

Finns i lager
Artikel: AB9FLF Modell: 46083Korsreferens: 2CVU4

Få det Maj 16, Torsdag
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
168SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Marker-lampa
FärgGul
Ström0.33A
Djup1-13 / 16 "
Lampans liv12,000 timmar
lamptypGlödande
Längd6"
MaterialAkryl
Formarektangel
UppsägningstypTrådbunden
TypEkonomi
Volt-lampa12
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgStrömUppsägningstypTypAnvänds förBreddDjupPris
GROTE 46412 Rensnings- / markeringslampa Röd | AB9FLJ 2CVU7 46412-Red0.33AHårpiska--1.25 "13 / 16 "52SEK
GROTE 46413 Rensnings- / markeringslampa Gul | AB9FLK 2CVU8 46413-Gul0.33AHårpiska--1.25 "13 / 16 "54SEK
GROTE 46742 Rensnings- / markeringslampa Dubbel glödlampa röd | AB9FLL 2CVU9 46742-Red0.66AHårpiskaDubbel glödlampa-1.187 "13 / 16 "59SEK
GROTE 46743 Clearance / markör Lampa Dubbel glödlampa gul | AB9FLM 2CVV1 46743-Gul0.66AHårpiskaDubbel glödlampa-1.187 "13 / 16 "63SEK
GROTE 46782 Lampa Fyrkantig hörn 2 lampor gjuten röd | AB9FLN 2CVV2 46782ytaRed0.66ATrådbundenFyrkantigt hörnByte2"1.125 "214SEK
GROTE 46792 Fyrkantig hörnlampa 2 lampor Duramold Röd | AB9FLP 2CVV3 46792ytaRed0.66ATrådbundenFyrkantigt hörnByte2"1.125 "75SEK
GROTE 46793 Lampa Fyrkantigt hörn 2 glödlampa Duramold gul | AB9FLQ 2CVV4 46793ytaGul0.66ATrådbundenFyrkantigt hörnByte2"1.125 "75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 46083 Frigång/markering Lampa Ekonomi Förseglad
168SEK /enhet