Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 49242-5 Stånglampa Led Hylite Id Röd | AC3RJU 2VNU8

GROTE 49242-5 Bar Lampa Led Hylite Id Röd

Finns i lager
Artikel: AC3RJU Modell: 49242-5Korsreferens: 2VNU8
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
520SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarlampa
FärgRed
Ström0.15A
Djup1.375 "
lamptypLED
Längd13.63 "
Formarektangel
UppsägningstypTrådbunden
TypHylite ID
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgStrömBreddDjupPassarlamptypLängdPris
GROTE 49202 Bar Lampa Micronova Led Röd Svart | AA6GCG 13W952 49202-Röd / svart0.45A1.25 "1-7 / 32 "Smala järnvägstillämpningarLED15 "876SEK
GROTE 49042 Stånglampa | AB9FNL 2CWA1 49042Låg profilRed0.99A1 11 / 16 "2"-Glödande14.5 "337SEK
GROTE 49112 Ekonomistångslampa | AB9FNQ 2CWA5 49112EkonomiRed0.99A1.25 "1.375 "-Glödande15.625 "238SEK
GROTE 49122 Tunn linje Ledstånglampa | AB9FNR 2CWA6 49122Tunn linjeRed0.18A1.187 "2"Smala skenor och kanalerLED19 11 / 16 "998SEK
GROTE 49132 Stånglampa | AB9FNT 2CWA7 49132-Red0.99A1.187 "1.75 "Smala skenor och kanalerGlödande18.25 "903SEK
GROTE 49142 Barrelampa med låg profil | AB9FNU 2CWA8 49142Låg profilRed0.99A2"2"-Glödande16 "440SEK
GROTE 49162 Bar Lamp Led Markers Lågprofil Röd | AC3RJQ 2VNU5 49162Låg profilRed0.18A2"2"-LED16 "753SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 49242-5 Bar Lampa Led Hylite Id Röd
520SEK /enhet