Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 49142 Barrelampa med låg profil | AB9FNU 2CWA8

GROTE 49142 Lågprofil barlampa

Finns i lager
Artikel: AB9FNU Modell: 49142Korsreferens: 2CWA8
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
440SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarlampa
FärgRed
Ström0.99A
Djup2"
lamptypGlödande
Längd16 "
MaterialStål / polykarbonat
Antal glödlampor3
Formarektangel
UppsägningstypTrådbunden
TypLåg profil
Volt-lampa12
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgStrömBreddDjupPassarlamptypLängdPris
GROTE 49202 Bar Lampa Micronova Led Röd Svart | AA6GCG 13W952 49202-Röd / svart0.45A1.25 "1-7 / 32 "Smala järnvägstillämpningarLED15 "876SEK
GROTE 49042 Stånglampa | AB9FNL 2CWA1 49042Låg profilRed0.99A1 11 / 16 "2"-Glödande14.5 "337SEK
GROTE 49112 Ekonomistångslampa | AB9FNQ 2CWA5 49112EkonomiRed0.99A1.25 "1.375 "-Glödande15.625 "238SEK
GROTE 49122 Tunn linje Ledstånglampa | AB9FNR 2CWA6 49122Tunn linjeRed0.18A1.187 "2"Smala skenor och kanalerLED19 11 / 16 "998SEK
GROTE 49132 Stånglampa | AB9FNT 2CWA7 49132-Red0.99A1.187 "1.75 "Smala skenor och kanalerGlödande18.25 "903SEK
GROTE 49162 Bar Lamp Led Markers Lågprofil Röd | AC3RJQ 2VNU5 49162Låg profilRed0.18A2"2"-LED16 "753SEK
GROTE 49172 Bar Lamp 15 Style Markers Röd | AC3RJR 2VNU6 4917215 StyleRed0.99A1.5 "--Glödande17 "304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 49142 Lågprofil barlampa
440SEK /enhet