Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 50862 Kombinationslampa med två pinnar | AC3RKA 2VNV5

GROTE 50862 Tvåstiftsmonterad kombinationslampa

Finns i lager
Artikel: AC3RKA Modell: 50862Korsreferens: 2VNV5
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationslampa
Basmonteringscentra2"
FärgRed
Ström0.59 till 2.1A
Djup3-5 / 16 "
Diameter4.25 "
lamptypGlödande
MaterialDURAMOLD / polykarbonat
MonteringstypTvåknoppar
Inlägg1/4 20 x 3/4
FormaRunda
UppsägningstypTrådbunden
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
GROTE 50852 Kombinationslampa med två pinnar | AB9FNX 2CWB2 50852146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 50862 Tvåstiftsmonterad kombinationslampa
141SEK /enhet