Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 52912 Universal ersättningslampa Lh | AB9FPT 2CWD5

GROTE 52912 Universal Replacement Lamp Lh

Finns i lager
Artikel: AB9FPT Modell: 52912Korsreferens: 2CWD5
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
704SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStop-Turn-Tail Lampa
FärgRed
Ström1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Djup2.875 "
PassarAlla 3-pinnar monterade på tunga lastbilar
lamptypGlödande
Längd6.75 "
MaterialPolykarbonat / akryl
Monteringstyptorsion
Formarektangel
UppsägningstypTrådbunden
TypLH
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd5.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgStrömUppsägningstypTypBreddDjupPassarPris
GROTE 50920 ersättnings-ledlampa med tre pinnar | AB9FNY 2CWB3 50920-Red0.16-0.35-2.1ATrådbundenTre stift5.75 "2.875 "-1 360 kr
GROTE 50972 Stop-turn-tail-Lamp Three Stud 6.75 In | AB9FNZ 2CWB4 50972-Red1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATrådbundenTre stift5.75 "2.875 "Ersätter Peterbilt 16-02600R och 16-02600L, Ersätter Chevrolet / GMC 370867 och 370868, Ersätter Jeep SF5457197 och SF5457198446SEK
GROTE 50992 ersättningslampa med två pinnar | AB9FPA 2CWB5 50992torsionRed1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATrådbundenTvå pinnar5.75 "2.875 "Både höger och vänster hand585SEK
GROTE 52602 ersättningslampa med två pinnar | AB9FPH 2CWC4 52602torsionRed1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHårpiskaTvå pinnar5.75 "2.875 "Standard Mount Pigtail, ersätter Dodge Truck 3895020 och 3895021603SEK
GROTE 52902 Universal ersättningslampa Rh | AB9FPR 2CWD4 52902torsionRed1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATrådbundenRH5.75 "2.875 "Alla 3-pinnar monterade på tunga lastbilar714SEK
GROTE 53792 Box Lamp ersättning förarsida | AB9FQU 2CWG2 53792-Red1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATrådbunden-5.75 "2.875 "Förarsidan660SEK
GROTE 51022 kraftmodul röd för höger bakljus | AC3RKF 2VNW1 51022torsionRed0.48 till 2.1ATrådbundenRH7.75 "2.625 "-709SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 52912 Universal Replacement Lamp Lh
704SEK /enhet