TRI-ARC U-Design perforerade fribärande stegar utan stöd, 40 tums fribärande


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Basbredd: 30 " , Bottenbredd: 30 " , Klättringsvinkel: 50 grader , Färg: Gul , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 42 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 40 " , Plattformsbredd: 24 " , Stegdjup: 8.5 " , Stegbredd: 24 " , Stöds/stöds ej: Utan stöd , Slitbana: Perforerad
StilModellAktiveringstypBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
UCU500740246
Fotpedal101 "7112 "70 "43 331 SEK
RFQ
B
UCU500540246
Låsa hjul84 "592 "50 "46 339 SEK
RFQ
C
UCU500640246
Låsa hjul92 "6102 "60 "51 101 SEK
RFQ
D
UCU500840246
Låsa hjul109 "8122 "80 "47 030 SEK
RFQ
D
UCU500940246
Låsa hjul117 "9132 "90 "42 957 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?