Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 52972 ersättningslampa med två pinnar | AC3RKW 2VNY1

GROTE 52972 Tvåstifts ersättningslampa

Finns i lager
Artikel: AC3RKW Modell: 52972Korsreferens: 2VNY1

Få det Maj 20, Måndag
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
636SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStop-Turn-Tail Lampa
FärgRed
Ström1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Djup2.875 "
PassarPinnar på 1-3 / 4 "centra, eftermontering Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A
lamptypGlödande
Längd6.75 "
MaterialPolykarbonat / akryl
FormaFyrkant
UppsägningstypTrådbunden
TypTvå pinnar
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd5.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4815
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgStrömTypAnvänds förBreddDjupPassarPris
GROTE 53782 Box lampbyte passeringssida | AB9FQT 2CWG1 53782-Red1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A-Byte5.75 "2.875 "Passagerarsidan641SEK
GROTE 55340 Kromslampa med två pinnar med flätor | AB9FQY 2CWG6 55340VertikalRöd gul0.59 till 2.1ATvå pinnar-4 9 / 16 "2.875 "-873SEK
GROTE 55410 Lampa med två knoppar med Pigtail Rh | AB9FQZ 2CWG7 55410ytaRöd gul0.59 till 2.1ATvå pinnarErsätter Chevrolet / GMC 2017747 (RH) och 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-494SEK
GROTE 55420 Lampa med två pinnar med flätor Lh | AB9FRA 2CWG8 55420ytaRöd gul0.59 till 2.1ATvå pinnarErsätter Chevrolet / GMC 2017747 (RH) och 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-518SEK
GROTE 53640 Ersättningslampa med tre pinnar Led Lh | AC3RLN 2VNZ8 53640-Red0.16-0.35-2.1ATre Stud, LHByte5.75 "2.875 "-1 572 kr
GROTE 55450 Lampfotmontering Röd / gul Rh | AC3RLY 2VPA8 55450PiedestalRöd gul0.59 till 2.1ARHErsätter Chevrolet / GMC 694628 (RH), Ersätter Chevrolet / GMC 694627 (LH)3 13 / 16 "2.75 "-604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 52972 Tvåstifts ersättningslampa
636SEK /enhet