Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 61E91 Kupolampa Led 18 tum 24 V | AA6GCT 13W962

GROTE 61E91 Kupollampa Led 18 tum 24 V

Finns i lager
Artikel: AA6GCT Modell: 61E91Korsreferens: 13W962
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
2 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKupolampa
Basmonteringscentra17-1 / 4 "
FärgWhite
Ström0.3A
Djup1 / 4 "
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd18 "
MaterialPolykarbonat / aluminium
Monteringstypyta
Formarektangel
UppsägningstypTrådbunden
Volt-lampa24
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgStrömTypVolt-lampaBreddDjupLampans livPris
GROTE 61F01 Kupolampa Led 18 tum 12 V | AA6GCU 13W963 61F01ytaWhite0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 timmar2 012 kr
GROTE 61F61 Rektangulär kupollampa med rörelsesensor | AA6GCY 13W968 61F61infälldVit / Klar1.75A-9 till 135.75 "1"3 år.4 439 kr
GROTE 61301 Kupollampa Eurostyle Karta Och Kupol | AC3RMV 2VPE3 61301-Vit / Klar-Eurostyle karta och kupol123"1.375 "-373SEK
GROTE 61491-5 Kupollampa rektangel med strömbrytare | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Vit / Klar2.1A-122.5 "1.75 "-213SEK
GROTE 61931 Kupolampa Led Standardmonterad 6 diod | AC3RMZ 2VPE8 61931StandardVit / Klar0.48AArtighet123.12 "1.25 "50,000 timmar1 572 kr
GROTE 61121 Dome Lamp Led Length (in.) 7-5 / 8 | AE6RXH 5UVU5 61121ytaVit / Klar--124.75 "1 / 2 "-1 119 kr
GROTE 61261 kupolampa infälld LED L 18-1 / 4 In | AE6RXK 5UVU7 61261infälldVit / Klar1.75A-125.75 "1"-2 850 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 61E91 Kupollampa Led 18 tum 24 V
2 193 kr /enhet