Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 63171-5 Arbetslampa rektangulär halogen klar | AC3RNF 2VPF6

GROTE 63171-5 Arbetslampa Rektangulär Halogen Klar

Finns i lager
Artikel: AC3RNF Modell: 63171-5Korsreferens: 2VPF6

Få det Maj 8, Onsdag
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
425SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetslampa
FärgRensa
Ström4.7A
Djup2.75 "
lamptypHalogen
Längd5"
MaterialDURAMOLD (TM)
InläggM10
Formarektangel
TypTrapezoid
Volt-lampa12
Bredd6.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVolt-lampaFärgStrömBreddDjuplamptypLängdMaterialPris
GROTE 63151-5 Rektangulär halogenarbetslampa | AB9FTH 2CWP9 63151-512Vit / Klar4.7A6.875 "2.75 "Halogen5"DURAMOLD (TM)418SEK
GROTE 64891 Arbetslampa Gummi 4 x 6 In | AB9FTX 2CWT7 6489112Vit / Klar-7.5 "5.25 "Glödande6.625 "Gummihölje406SEK
GROTE 63571 Spot Lamp LED High Output | AC3RNL 2VPG2 6357124Rensa4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Pulverlackerat stål / gjuten aluminium / polykarbonatlins7 948 kr
GROTE 63591 Trapezlampa Led High Output Clear | AC3RNN 2VPG4 6359112Rensa4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Pulverlackerat stål / gjuten aluminium / polykarbonatlins7 834 kr
GROTE 63601 Spotlampa Led -arbetslampa Klar | AC3RNP 2VPG5 6360112Rensa0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Gjutet hus, polykarbonatlins1 695 kr
GROTE 63611 Flood Lamp Led Arbetslampa Klar | AC3RNQ 2VPG6 6361112Rensa0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Gjutet hus, polykarbonatlins1 660 kr
GROTE 63621 Trapezoidlampa Led-arbetslampa klar | AC3RNR 2VPG7 6362112Rensa0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Gjutet hus, polykarbonatlins1 665 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 63171-5 Arbetslampa Rektangulär Halogen Klar
425SEK /enhet