Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 84-9244 Batterikabel Färdiggjord | AB9UZZ 2FFE3

GROTE 84-9244 Batterikabel Förtillverkad

Finns i lager
Artikel: AB9UZZ Modell: 84-9244Korsreferens: 2FFE3
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
440SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatterikabel
FärgSvart
förbindelseBult
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypBult
Mätare1
Längd27 "
MaterialKoppar
Stud storlek3 / 8 "
UnderkategoriKabel / sele
Byt typÖversta inlägget
TrådfärgSvart
Trådstorlek1 ga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8544492000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekFärgförbindelseAnslutningsmaterialMätareLängdMaterialTrådfärgPris
GROTE 82-7014 Batterikabel | AB9FRC 2CWH1 82-70144 gaSvart-Antimonial bly414 "Antimonial blySvart182SEK
GROTE 82-7025 batterikabel | AB9FRE 2CWH3 82-70254 gaSvart-Antimonial bly425 "Antimonial blySvart236SEK
GROTE 82-7053 Batterikabel | AB9FRF 2CWH5 82-70534 gaSvart-Antimonial bly453 "Antimonial blySvart409SEK
GROTE 84-9224 Batterikabel förgjord | AB9UZC 2FFC1 84-92244 gaSvartSplitsaKoppar410 "KopparSvart169SEK
GROTE 84-9225 batterikabel förgjord | AB9UZD 2FFC2 84-92254 gaSvartBultKoppar412 "KopparSvart173SEK
GROTE 84-9226 Batterikabel förgjord | AB9UZE 2FFC3 84-92264 gaSvartBultKoppar415 "KopparSvart181SEK
GROTE 84-9227 Batterikabel förgjord | AB9UZF 2FFC4 84-92274 gaSvartBultKoppar416 "KopparSvart222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 84-9244 Batterikabel Förtillverkad
440SEK /enhet