Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 92070 Genomföring stängd rygg 2 1/2 tum Id Pvc | AC3RTN 2VPZ3

GROTE 92070 Grommet Closed Back 2 1/2 Inch Id Pvc

Finns i lager
Artikel: AC3RTN Modell: 92070Korsreferens: 2VPZ3
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
70SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGenomföring, stängd rygg
FinishSvart
Inuti Dia.2-25 / 32 "
MaterialPVC
Utanför Dia.3-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal genomföringar eller fästelement (1)

Produktvarianter

ProduktModellFinishInuti Dia.ArtikelUtanför Dia.Pris
GROTE 91400 Genomföring 2 13/16 tum Id | AB9URC 2FDV7 91400Svart2-25 / 32 "genomföringen3-1 / 4 "43SEK
GROTE 91410 Genomföring 3 tum Id | AB9URE 2FDV9 91410Svart3"genomföringen3-5 / 8 "46SEK
GROTE 91740 Genomföring 4 tum Id | AB9URJ 2FDW4 91740Svart4-1 / 2 "genomföringen5-1 / 4 "52SEK
GROTE 92120 Genomföring 2 5/16 tum Id | AB9URQ 2FDX1 92120Svart2-5 / 16 "genomföringen2-13 / 16 "50SEK
GROTE 94010 Grommet 2 13/16 Inch Id | AB9UTD 2FDY4 94010Svart2-25 / 32 "genomföringen3-1 / 4 "104SEK
GROTE 94100 Genomföring 2 5/16 tum Id | AB9UTF 2FDY6 94100Svart2-1 / 3 "genomföringen2-13 / 16 "103SEK
GROTE 91950 Grommet sluten rygg 4-1 / 2 Id Pvc Svart | AC3RTM 2VPZ2 91950Svart4-1 / 2 "Genomföring, stängd rygg5-1 / 4 "270SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 92070 Grommet Closed Back 2 1/2 Inch Id Pvc
70SEK /enhet