A lager: Förseglad boll , Färg: Red , Konstruktion: Stål , Avsluta: Pulverlackat , Gaffellängd: 48 " , Gaffelbredd: 6 5 / 16 " , Handtag: Kraftigt kuddgrepp , Lyfthöjd Max.: 7.5 " , Lyfthöjd min.: 2 15 / 16 " , Totala höjden: 48 " , Total längd: 63 " , Total bredd: 27 " , Roller Dia.: 2.875 " , Rullmaterial: polyuretan , Hjulmaterial: Gummi
Tyst bruksanvisning Palluttag, röd, stål
Dayton manuella palldomkrafter är designade för att lyfta och flytta tunga laster i butiker, sjukhus, livsmedelsbutiker, lager, medicinska och industriella anläggningar. Dessa enheter har tysta rullhjul för att begränsa ljudet till mindre än 60dB och lastrullar med kullager för att ge smidig drift och enkel manövrering i trånga utrymmen. De inkluderar ett ergonomiskt handtag med en reverseringsbrytare, horn och dubbla "fjärils"-tumkontroller som är intuitiva och ger säker och exakt användning, vilket skyddar föraren mot potentiella faror. Dessa lastbilar kommer dessutom med batteriurladdningsindikatorer för övervakning av batteristatus och har även nyckelbrytare för att begränsa åtkomsten till godkänd personal. Välj från ett brett utbud av dessa pallvagnar, tillgängliga med 4400 och 5500 lb lastkapacitet.