Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 94110 O-ring 2-1 / 4 tum Id Pvc Svart | AC3RTY 2VRA3

GROTE 94110 O Ring 2-1/4 Inch Id Pvc Svart

Finns i lager
Artikel: AC3RTY Modell: 94110Korsreferens: 2VRA3

Få det Maj 14, Tisdag
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
9SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO ring
Age GroupVuxen
FärgSvart
FinishSvart
KönUnisex
Inuti Dia.2-1 / 4 "
MaterialPVC
Utanför Dia.2-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • För lager nummer (46782, 46783)
    • Antal genomföringar eller fästelement (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 94110 O Ring 2-1/4 Inch Id Pvc Svart
9SEK /enhet