Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE G5300 Turn Lamp Led Double Face Röd / gul | AC3RUL 2VRD2

GROTE G5300 Turn Lamp Led Double Face Röd/gul

Finns i lager
Artikel: AC3RUL Modell: G5300Korsreferens: 2VRD2
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
793SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel ansiktslampa
FärgRöd gul
Ström0.038 till 0.77A
Djup4.5 "
Diameter4.187 "
lamptypLED
MaterialAkryl / Gjuten
Inlägg1/2 20 X 1 1/8
FormaRunda
UppsägningstypTrådbunden
TypFlerdioddesign
Används förByte
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStrömDiameterlamptypMaterialUppsägningstypTypAnvänds förPris
GROTE 53000 4 zinkgjuten dubbelsidig lampa | AB9FPW 2CWD8 530000.59 till 2.1A4.125 "GlödandeGjuten zink / akrylTrådbundenDouble FaceFordon mindre än 80 "breda382SEK
GROTE 50630 Vändlampa Double Face Thin Line Röd / gul | AC3RJZ 2VNV4 506300.59 till 2.1A4.25 "GlödandeDURAMOLD / akrylTrådbundenTunn linjeByte252SEK
GROTE 53020 Lampa Dubbel Faced Röd / gul | AC3RKX 2VNY2 530200.59 till 2.1A4.125 "GlödandeGjuten zink / akrylHårpiskaDouble FaceFordon mindre än 80 "breda388SEK
GROTE 55220 Lampa tunn linje dubbel ansikte röd | AC3RLV 2VPA5 552200.59 till 2.1A4.25 "GlödandeDURAMOLD / akrylTrådbundenDubbel ansikte, tunn linjeByte243SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE G5300 Turn Lamp Led Double Face Röd/gul
793SEK /enhet