Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 53000 4 zinkgjuten dubbelsidig lampa | AB9FPW 2CWD8

GROTE 53000 4 Zink pressgjuten dubbelsidig lampa

Finns i lager
Artikel: AB9FPW Modell: 53000Korsreferens: 2CWD8
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
382SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel ansiktslampa
FärgRöd gul
Ström0.59 till 2.1A
Djup4.5 "
Diameter4.125 "
lamptypGlödande
MaterialGjuten zink / akryl
MonteringstypPiedestal
FormaRunda
UppsägningstypTrådbunden
TypDouble Face
Används förFordon mindre än 80 "breda
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStrömDiameterlamptypMaterialUppsägningstypTypAnvänds förPris
GROTE 50630 Vändlampa Double Face Thin Line Röd / gul | AC3RJZ 2VNV4 506300.59 till 2.1A4.25 "GlödandeDURAMOLD / akrylTrådbundenTunn linjeByte252SEK
GROTE 53020 Lampa Dubbel Faced Röd / gul | AC3RKX 2VNY2 530200.59 till 2.1A4.125 "GlödandeGjuten zink / akrylHårpiskaDouble FaceFordon mindre än 80 "breda388SEK
GROTE 55220 Lampa tunn linje dubbel ansikte röd | AC3RLV 2VPA5 552200.59 till 2.1A4.25 "GlödandeDURAMOLD / akrylTrådbundenDubbel ansikte, tunn linjeByte243SEK
GROTE G5300 Turn Lamp Led Double Face Röd / gul | AC3RUL 2VRD2 G53000.038 till 0.77A4.187 "LEDAkryl / GjutenTrådbundenFlerdioddesignByte793SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 53000 4 Zink pressgjuten dubbelsidig lampa
382SEK /enhet