GTO PRO-SW4000XLS svänggrindoperatör för användning med en grind | AC6TLM 36A982

GTO PRO-SW4000XLS Swing Gate Operator för användning med en grind

Finns i lager
Artikel: AC6TLM Modell: PRO-SW4000XLSKorsreferens: 36A982

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwing Gate -operatör
FärgSvart
ByggAluminium
Cykel18 till 20 sekunder att öppna
Max. Kapacitet1,000 lb.
MotorDC
DriftDC-driven
SäkerhetsfunktionerDrift-, diagnos- och säkerhetslarm, inneboende hinderavkänning, mjuk start / stopp
Tidsintervall18 till 20 sekunder
TypEnkel grind, kraftig
Spänning12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.98
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)128.02
Fartygets bredd (cm)51.56
HS-kod8501406020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. KapacitetDriftTypSpänningPris
GTO PRO-SW2000XLS svänggrindoperatör för användning med en grind | AA6GJJ 13X156 PRO-SW2000XLSSvart silver16 fot grind, 500 pundKontrollkort programmerbar för Pull-to-Open eller Push-to-OpenEnkel grind12 VDC uppladdningsbart batteri10 838 kr
GTO PRO-SW2002XLS Swing Gate-operatör för Dual Gate-användning | AA6GJK 13X157 PRO-SW2002XLSSvart silver16 fot grind, 500 pundKontrollkort programmerbar för Pull-to-Open eller Push-to-OpenDubbel grind12 VDC uppladdningsbart batteri16 374 kr
GTO PRO-SW4200XLS Swing Gate-operatör Dubbel slavoperatör | AC6TLN 36A983 PRO-SW4200XLSSvart1,000 lb.DC-drivenDubbel slav, kraftig1212 523 kr
GTO PRO-SW3000XLS svänggrindoperatör för användning med en grind | AC6TLP 36A984 PRO-SW3000XLSSvart650 lb.DC-drivenEnkel grind, Medium Duty1214 917 kr
GTO PRO-SW3200XLS Swing Gate-operatör Dubbel slavoperatör | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSSvart650 lb.DC-drivenDubbel slav, Medium Duty129 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GTO PRO-SW4000XLS Swing Gate Operator för användning med en grind
18 238 kr /enhet