GTO PRO-SW2002XLS Swing Gate-operatör för Dual Gate-användning | AA6GJK 13X157

GTO PRO-SW2002XLS Swing Gate Operator för Dual Gate Användning

Finns i lager
Artikel: AA6GJK Modell: PRO-SW2002XLSKorsreferens: 13X157

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwing Gate -operatör
FärgSvart silver
CykelUpp till 93 per timme
Djup4.5 "
Höjd6"
Max. Kapacitet16 fot grind, 500 pund
DriftKontrollkort programmerbar för Pull-to-Open eller Push-to-Open
SäkerhetsfunktionerMjukstart/mjukt stopp, justerbar hinderavkänning, grindsekvensering, autostängning
Tidsintervall15 sek.
TypDubbel grind
Spänning12 VDC uppladdningsbart batteri
Bredd33.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)96.01
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8501312000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. KapacitetDriftTypSpänningPris
GTO PRO-SW2000XLS svänggrindoperatör för användning med en grind | AA6GJJ 13X156 PRO-SW2000XLSSvart silver16 fot grind, 500 pundKontrollkort programmerbar för Pull-to-Open eller Push-to-OpenEnkel grind12 VDC uppladdningsbart batteri10 838 kr
GTO PRO-SW4000XLS svänggrindoperatör för användning med en grind | AC6TLM 36A982 PRO-SW4000XLSSvart1,000 lb.DC-drivenEnkel grind, kraftig1218 238 kr
GTO PRO-SW4200XLS Swing Gate-operatör Dubbel slavoperatör | AC6TLN 36A983 PRO-SW4200XLSSvart1,000 lb.DC-drivenDubbel slav, kraftig1212 523 kr
GTO PRO-SW3000XLS svänggrindoperatör för användning med en grind | AC6TLP 36A984 PRO-SW3000XLSSvart650 lb.DC-drivenEnkel grind, Medium Duty1214 917 kr
GTO PRO-SW3200XLS Swing Gate-operatör Dubbel slavoperatör | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSSvart650 lb.DC-drivenDubbel slav, Medium Duty129 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GTO PRO-SW2002XLS Swing Gate Operator för Dual Gate Användning
16 374 kr /enhet