Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR 75XT036AA Luftpistol, 120 Psi, 54 Scfm, 40 tums längd | AB3BYK 1RF85

GUARDAIR 75XT036AA luftpistol, 120 psi, 54 scfm, 40 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB3BYK Modell: 75XT036AAKorsreferens: 1RF85

Få det Maj 15, Onsdag
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
486SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion54 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgGrå
Förlängningsstorlek36 "
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA108
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeXtra Thrust (R)
Utloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Produktion2.8 pund
Total längd40 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)106.43
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftkonsumtionBody MaterialFärgInloppsstorlekMax. dBAUtloppsstorlekProduktionPris
GUARDAIR 75LJ012NN Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 16-1/2 tums längd | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAluminium och nylonMetallisk1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 pund659SEK
GUARDAIR 75LJ024NN Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 28-1/2 tums längd | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAluminium och nylonMetallisk1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 pund818SEK
GUARDAIR 75LJ036NN Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 40-1/2 tums längd | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAluminium och nylonMetallisk1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 pund977SEK
GUARDAIR U80WJ225 luftpistol, 120 Psi, 5-7/8 tums längd, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAluminiumMetallic och svart1/4 och 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 pund571SEK
GUARDAIR 74RT luftpistol, metallisk, 120 psi, 7 tums längd | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAluminiumMetallisk1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 pund325SEK
GUARDAIR 75XT144AA Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 148-1/2 tums längd | AA8LEM 19A846 75xt144aa148.5 "54 scfmAluminiumMetallisk1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 pund1 436 kr
RFQ
GUARDAIR 75XXT luftpistol, metallisk, 120 psi, 6-1/2 tums längd | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAluminiumMetallisk1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 pund336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR 75XT036AA luftpistol, 120 psi, 54 scfm, 40 tums längd
486SEK /enhet