Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR INF5024AQF Air Gun, 7.1 Lbf, Chrome, 120 Psi, 34 Inch Length | AE3UNF 5GAW3

GUARDAIR INF5024AQF luftpistol, 7.1 Lbf, krom, 120 psi, 34 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE3UNF Modell: INF5024AQFKorsreferens: 5GAW3
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
4 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion130 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilI kö
Färgkrom
Förlängningsstorlek24 "
Inloppsstorlek3/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi Tyst
Utloppsstorlek1/2 "(F) NPT
Produktion7.1 pund
Total längd34 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialFärgMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR INF5024AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 tums längd | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmAluminiumkrom1211/2 "(F) NPT12 pund34 "2 992 kr
GUARDAIR INF5048AA Luftpistol, 120 Psi, 58 tums längd, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAluminiumSvart och Chrome1213/4 "(F) NPT12 pund58 "3 109 kr
GUARDAIR INF5072AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tums längd, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAluminiumSvart och Chrome1213/4 "(F) NPT12 pund82 "3 226 kr
RFQ
GUARDAIR INF5024SS Luftpistol, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tums längd | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmStålkrom1213/4 "(F) NPT12 pund34 "3 941 kr
GUARDAIR INF5048SS Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 58 tums längd | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmStålSvart och Chrome1213/4 "(F) NPT12 pund58 "4 175 kr
GUARDAIR INF5072SS Luftpistol, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 tums längd | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmStålkrom1213/4 "(F) NPT12 pund82 "4 408 kr
RFQ
GUARDAIR INF5036AA Luftpistol, Svart, 120 Psi, 46 tums längd, 12 Lbf | AE3UMW 5GAV4 INF5036AA185 scfmAluminiumSvart1211/2 "(F) NPT12 pund46 "3 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR INF5024AQF luftpistol, 7.1 Lbf, krom, 120 psi, 34 tums längd
4 452 kr /enhet