Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR U75XT036AA3 Luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 40 tums längd | AD7LPD 4FE81

GUARDAIR U75XT036AA3 luftpistol, 120 psi, 66 scfm, 40 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD7LPD Modell: U75XT036AA3Korsreferens: 4FE81
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion66 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgGrå
Förlängningsstorlek36 "
Inloppsstorlek3/8 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi
Utloppsstorlek3/4 "(F) NPT
Produktion3.3 pund
Total längd40 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)107.19
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionFärgInloppsstorlekMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR U75LJ006AA225 Luftpistol, 120 Psi, 10-3/8 tums längd, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmMetallic och svart1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 pund10.375 "551SEK
GUARDAIR U75XT006AA225 Luftpistol, 120 Psi, 10-3/8 tums längd, 54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554 scfmMetallic och svart1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 pund10.375 "645SEK
GUARDAIR U75XT006AA2 luftpistol, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 tums längd | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund13 "557SEK
GUARDAIR U75XT012AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 16 tums längd | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund16 "575SEK
GUARDAIR U75XT018AA2 luftpistol, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 25 tums längd | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund25 "608SEK
GUARDAIR U75XT024AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 32 tums längd | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund32 "610SEK
GUARDAIR U75XT036AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 43 tums längd | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund43 "646SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR U75XT036AA3 luftpistol, 120 psi, 66 scfm, 40 tums längd
646SEK /enhet