GUARDAIR Ultra Xtra Thrust Series Pistol Grip Air Gun


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Kroppsstil: Pistolhandtag , Max. Inloppstryck: 120 psi
StilModellLuftkonsumtionFärgInloppsstorlekMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
U75LJ006AA225
34 scfmMetallic och svart1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 pund10.375 "551 SEK
B
U75XT006AA225
54 scfmMetallic och svart1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 pund10.375 "645 SEK
C
U75XT072AA2
66 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund79 "752 SEK
RFQ
C
U75XT060AA2
66 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund79 "716 SEK
D
U75XT006AA2
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund13 "557 SEK
E
U75XT036AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 pund40 "646 SEK
F
U75XT012AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 pund16 "575 SEK
F
U75XT018AA3
66 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund25 "608 SEK
C
U75XT048AA2
66 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund55 "681 SEK
D
U75XT012AA2
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund16 "575 SEK
D
U75XT018AA2
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund25 "608 SEK
E
U75XT072AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund79 "752 SEK
RFQ
E
U75XT060AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund67 "716 SEK
F
U75XT006AA3
66 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 pund13 "557 SEK
C
U75XT036AA2
66 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund43 "646 SEK
C
U75XT024AA2
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 till 32 "(F) NPT3.3 pund32 "610 SEK
E
U75XT024AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 pund28 "610 SEK

Ultra Xtra Thrust Series Pistol Grip Air Gun

Guardair Ultra Xtra Thrust Series pistolgreppspistoler är konstruerade med en avtryckare för att leverera 40 procent mer kraft jämfört med Long John-serien. Dessa OSHA-kompatibla luftpistoler har ett överlägset kuddgrepp för ökad komfort under långvarig användning och en justerbar hängkrok som kan placeras bekvämt för bekväm förvaring. Välj från ett brett utbud av dessa gjutna aluminiumluftspistoler tillgängliga i grå, metallsvart och kromfärgade varianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?