GUARDIAN EQUIPMENT GBF1994 Barriärfri säkerhetsstation med WideArea ögon-/ansiktstvätt, konstruktion i helt rostfritt stål | AC2PJQ 2LVL9

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1994 Barriärfri säkerhetsstation med WideArea ögon-/ansiktstvätt, konstruktion helt i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC2PJQ Modell: GBF1994Korsreferens: 2LVL9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrench dusch med ansikte / ögonskölj
Skål Dia.11-1 / 8 "
Ögonsköljning aktiveras avFlagghandtag
Handtagsmaterial för ögontvättRostfritt stål
ÖgonsköljmaterialRostfritt stål
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Monteringsstorlek1.25 "
Huvud Dia.1.5 "
Höjd96 "
MonteringFristående
Duschhandtagslängd42 "
Duschhuvud aktiveras avDra handtaget
DuschhuvudmaterialRostfritt stål
VentilmaterialRostfritt stål
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8481805060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1994 Barriärfri säkerhetsstation med WideArea ögon-/ansiktstvätt, konstruktion helt i rostfritt stål
45 224 kr /enhet