CHAINFLEX CF77 PUR-styrkabel


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Grå , Jacka Material: polyuretan , Max. ampere: 5 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Skärmad / Oskärmad: Unshielded , Temp. Räckvidd: -31 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 20 AWG
StilModellNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdPris (ex moms)
A
CF77-UL-05-12-1
0.39 "12Skär i längd, ordna med foten85 SEK
A
CF77-UL-05-12-25
0.39 "1225ft.1 521 SEK
A
CF77-UL-05-12-100
0.39 "12100ft.6 997 SEK
A
CF77-UL-05-18-25
0.47 "1825ft.2 349 SEK
A
CF77-UL-05-18-100
0.47 "18100ft.9 078 SEK
A
CF77-UL-05-18-1
0.47 "18Skär i längd, ordna med foten123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?