Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO A1006 Munstycke rund 1.3 x 3.0 mm avlödning | AG3BRX 32TU39

HAKKO A1006 Munstycke Runt 1.3 x 3.0mm Avlödning

Finns i lager
Artikel: AG3BRX Modell: A1006Korsreferens: 32TU39
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
359SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmunstycke
Storlek1.3 x 3.0 mm
TypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
HAKKO A1002 Munstycke rund 0.8 x 1.8 mm avlödning | AG3BRT 32TU35 A10020.8 x 1.8 mm381SEK
HAKKO A1003 Munstycke Rund 1.0 x 2.0 mm Lösning | AG3BRU 32TU36 A10031.0 x 2.0 mm381SEK
HAKKO A1004 Munstycke rund 0.8 x 2.3 mm avlödning | AG3BRV 32TU37 A10040.8 x 2.3 mm359SEK
HAKKO A1005 munstycke rund 1.0 x 2.5 mm avlödning | AG3BRW 32TU38 A10051.0 x 2.5 mm360SEK
HAKKO A1007 Munstycke rund 1.6 x 3.0 mm avlödning | AG3BRY 32TU40 A10071.6 x 3.0 mm386SEK
HAKKO A1396 Munstycke rund 2.3 x 4.0 mm avlödning | AG3BTJ 32TU50 A13962.3 x 4.0 mm385SEK
HAKKO N3-06 Munstycke Rund 0.6 x 1.9 mm Lösning | AG3BTY 32TU81 N3-060.6 x 1.9 mm1 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO A1006 Munstycke Runt 1.3 x 3.0mm Avlödning
359SEK /enhet