Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO T22-BL2 Lödspets Heavy Duty 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17

HAKKO T22-BL2 Lödspets Heavy Duty 0.5mmx15mm

Finns i lager
Artikel: AG3BYG Modell: T22-BL2Korsreferens: 32TW17
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
658SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek0.5 15 mm x mm
TypKonisk, kraftig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypPris
HAKKO T15-JD16 Lödspets Bnt Mejsel 1.6 mm x 6 mm x 4.5 mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmBöjd mejsel392SEK
HAKKO T19-D5 Lödspetsmejsel 5.0mm x 18mm | AG3BYF 32TW16 T19-D55.0 18 mm x mmMejsel292SEK
HAKKO T18-S4 Lödspets Konisk 0.125mm x 14.5mm | AH3LEF 32TW12 T18-S40.125 14.5 mm x mmKonisk163SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO T22-BL2 Lödspets Heavy Duty 0.5mmx15mm
658SEK /enhet