Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO T30-I Lödspets, konisk, 0.2 mm bredd, 6 mm Lg | CR3NAQ 45LR80

HAKKO T30-I Lödspets, konisk, 0.2 mm bredd, 6 mm Lg

Finns i lager
Artikel: CR3NAQ Modell: T30-IKorsreferens: 45LR80
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
901SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0032
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HAKKO T31B-01JS02 Lödspets, böjd konisk, 0.4 mm bredd, 1.8 mm Lg | CR3NAB 788WG7 T31B-01JS02Lödspets395SEK
HAKKO T31B-02JS02 Lödspets, böjd konisk, 0.4 mm Bredd, 1.8 mm Lg, 0.4 mm Od | CR3NAC 788WH0 T31B-02JS02Lödspets395SEK
HAKKO T30-J Lödspets, böjd konisk, 0.4 mm bredd, 3 mm Lg | CR3NAD 45LR81 T30-JLödspets901SEK
HAKKO T31-01J02 Lödspets, böjd konisk, 0.4 mm bredd, 4 mm Lg | CR3NAE 45LR65 T31-01J02Lödspets395SEK
HAKKO T31B-01JL02 Lödspets, böjd konisk, 0.4 mm bredd, 7.2 mm Lg | CR3NAF 788WG6 T31B-01JL02Lödspets395SEK
HAKKO T31B-01JL02 Lödspets, böjd konisk, 0.4 mm bredd, 7.2 mm Lg | CR3NAG 45LR66 T31B-01JL02Lödspets103SEK
HAKKO T30-D06 Lödspets, Mejsel, 0.6 mm Bredd, 6 mm Lg | CR3NAH 45LR78 T30-D06Lödspets901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO T30-I Lödspets, konisk, 0.2 mm bredd, 6 mm Lg
901SEK /enhet