HALLOWELL AH5513-2410PB Hyllor med hög kapacitet 123inh 36inw 24ind | AD7XLC 4GZV8

HALLOWELL AH5513-2410PB Hyllor med hög kapacitet 123 tum 36 tum 24 tum

Artikel: AD7XLC Modell: AH5513-2410PBKorsreferens: 4GZV8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 638 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllenhet
FärgBlått och grått
Djup24 "
FinishPulverlack
Mätare20
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
Höjd123 "
MaterialStål
Antal hyllor8
Hylljusteringar1-1 / 2 "steg
Hyllkapacitet800 lb.
HyllstilÖppen
HylltypTillägg
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.4
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)314.96
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorFärgDjupHyllkapacitetHyllstilHylltypBreddFinishPris
HALLOWELL 4513-18HG Starthyllor 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8Grå18 "500 lb.ÖppenFörrätt36 "Pulverlack6 431 kr
RFQ
HALLOWELL 4513-24HG Starthylla 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8Grå24 "500 lb.ÖppenFörrätt36 "Pulverlack7 536 kr
RFQ
HALLOWELL 4710-12HG Starthylla 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5Grå12 "375 lb.ÖppenFörrätt48 "Pulverlack5 489 kr
RFQ
HALLOWELL 4710-18HG Starthylla 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5Grå18 "375 lb.ÖppenFörrätt48 "Pulverlack6 455 kr
RFQ
HALLOWELL 4710-24HG Starthylla 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5Grå24 "350 lb.ÖppenFörrätt48 "Pulverlack7 024 kr
RFQ
HALLOWELL 4711-12HG Starthyllor 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6Grå12 "375 lb.ÖppenFörrätt48 "Pulverlack5 496 kr
RFQ
HALLOWELL 4711-18HG Starthylla 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6Grå18 "375 lb.ÖppenFörrätt48 "Pulverlack6 873 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL AH5513-2410PB Hyllor med hög kapacitet 123 tum 36 tum 24 tum
9 638 kr /enhet