HALLOWELL

Sedan 1903 har Hallowell, en del av List Industries, tillhandahållit materialhanteringsprodukter, såsom hyllor och skåp för användning i kommersiella och industriella anläggningar. Läs mer

Filter

Materialhantering

Materialhantering Filter

Hyllor och förvaringsställVisa alla

  • Skruvfri hyllor

    Utrustad med pulverlackerat stål EZ & tråddäck och kraftiga start- och tilläggsenheter för att öka lagringsutrymmet och minska installationstiden. Har vinkelstolpar för att passa skrivborden i önskat läge, nitvinkelbalkar för att ge hyllstöd på alla fyra sidor och mittstöd för att öka däckets kapacitet

  • Skruvfria hylltillbehör

    Inkluderar ytterligare bultfria hyllor, slutna baslister och vertikala hyllavdelare gjorda av kallvalsat stål med pulverlackerad & bakad emaljfinish. Finns i hyllkapaciteter från 350 till 1250 lb

  • Bulkförvaringsställ

    Svart / röd & marinblå / ljusgrå modulära förvaringsenheter utrustade med laminerat hårdträ / 12 gauge stålarbetsbord och förvaringshyllor. Med tråd-/stål-/spånskivor och 3/4/5 hyllor med kapacitet upp till 10500 lb

  • Enheter för duvahålsfack

    Lådformade hyllor designade med vertikala avdelare och horisontella stabiliseringsbalkar för att ge styrka och eliminera svaj. Start- och adderare i pulverlackerad stål med 14 gauge stolpar, 20 gauge hyllor (ljusgrå) och 18 gauge sidor (marinblå)

  • Hyllsystem

    Antimikrobiell pulverlackering för skydd mot mikrober och mögel i upp till 20 år. Pennstarter/påläggsenheter med sidosvängningsstag och slutna start-/tillsatsenheter med sidopaneler, båda med hyllor med hyllklämmor

  • Hyllutrustning

    Svarta hyllplan med pulverlackerad stålkonstruktion och med EZ/wiredäck. Tillgänglig i djup från 18 till 48 tum, med hyllkapacitet på upp till 10000 XNUMX lb. Frånvaro av ryggstöd tillåter belastning fram och bak medan sidostöden bibehåller en styv struktur

FörvaringsskåpVisa alla

  • Box skåp

    Väggmonterade och ventilerade lådeskåp utrustade med fri sikt, lameller, solida eller ventilerade dörrar, förberedda för både inbyggda lås och hänglås. Aluminiumskyltar med monteringsutrustning ingår. Finns i svartröda, blåa, gråa och marinblå färger

  • Bulkförvaringsskåp

    Monterade och omonterade, pulverlackerade bulkförvaringsskåp start- och tilläggsenheter för att ge säkerhet och hållbarhet. Funktionshyllor som används som avdelare svartvitt övre och nedre öppningar i dubbla våningsskåp, ryggar för rygg-mot-rygg-installation och botten för att skydda mot fukt

  • Skåp för mobiltelefoner

    Ljusgrå, kallvalsade stålskåp belagda med en 7-stegs zink / järnfosfatlösning för att hämma korrosion, följt av elektrostatisk sprutning av ett specialpulver. Finns i hänglås, nyckellås och DigiTech-låsvarianter

  • Växelskåp

    Med unibody-ramar för oöverträffad styrka och hållbarhet. Helsvetsade öppna främre växelskåp utformade för att rymma ett brett utbud av utrustning samtidigt som det tillåter maximal ventilation. Inkluderar en övre hatthylla och klädkrokar

  • Skåpstillbehör

    Inkluderar bänkpiedestaler, ryggar och toppar för bulkförvaringsskåp, front/ände/sida/sockelbaser, färdiga gavelpaneler, skåpklädselstänger och kronlister, hyllor, sluttningar och nummerskyltar. Finns i varianter av rostfritt stål, aluminium, gjutjärn, sträckmetall, möbelplywood och laminerad lönn

  • Garderobskåp

    Monterade / omonterade antimikrobiella, svarta, högsäkerhets-, barn- och garderobsskåp Z-skåp med spjälsuta, solida eller ventilerade grindar. Rymmer inbyggda lås eller hänglås. Utrustad med gångjärn, handtag, krokar, hyllor, rockstänger & ben. Färdiga paneler ger styrka och styvhet

SkåpVisa alla

  • Skåpstillbehör

    Inkludera röda skåpslådor, grå förvaringsskåphyllor och skåpbenssatser. Texturerad pulverlackerad, 14 gauge stållådor, bakad emalj, 12/14/16 gauge galvanneal stålhyllor och 12 gauge galvanneal stål bensatser, tillgängliga i bredder upp till 41.5, 48 och 4 tum, respektive

  • Mobila förvaringsskåp

    20 gauge kropp och 22 gauge hyllor ger styrka och hållbarhet inkluderad med 4 kraftiga låsande svängbara hjul för effektiv rörlighet. Utrustad med solida, säkerhetsutsikt och ventilerade dörrar med 180 grader. gunga, justerbara hyllor & kappa väg för garderobsskåp. Positiv 3-punktslåsning för ökad säkerhet

  • Förvaringsskåp

    Kombinations- och garderobsförvaringsskåp av kallvalsad stålplåt med pulverlackerad finish. Utrustad med 180 grader, sväng, förstärkt massiv, säkerhetssikt & ventilerade dörrar. Har 2 tum upp/ned, justerbara hyllor med trippelflänsad hyllfront för extra styrka.

  • Väggskåp

    Monterade / omonterade väggskåp finns i enkel och dubbel klarvy eller standarddörrtyper. Tillverkad av pulverlackerad, 22 gauge stål-in pergament. Finns i svarta och gråa färger. Utrustad med 2 tum, justerbara hyllor och 1- eller 3-punkts låssystem. Baksidor är förstansade för väggmontering

Arbetsbänkar och tillbehörVisa alla

  • Ergonomiska arbetsbänkar

    Arbetsbänkar i laminerat lövträ (48 / 60 / 72 tums bredd) med pulverlackerade raka ben och en maximal lasthanteringskapacitet på 4000 lb. Justerbara bennivåer ger stabilisering på ojämna ytor

  • Tillbehör för arbetsbänkar

    Innehåller 24-tums benförlängningar, 60-tums sido- och ryggskenesatser, rygg / ändstopp, 48/60 / 72 tum nedre hyllor och stiger, 24/30/36-tums fotstöd, 2500 lb kapacitet skåp & lådstativ, pulverlackerat stål lådor och arbetslampor och eluttag i aluminium

  • Arbetsbänkskivor

    Rakkantiga arbetsbänkar utrustade med arbetsytor av konstruerat trä, lövträ eller stål. Har pulverlackerad och förseglad finish och en maximal lasthanteringskapacitet på 2500 lb. Finns i 60 & 72 tums bredder

  • Arbetsbänkar

    14 gauge stålsträngar bultade på benen för att ge sidostabilitet och övergripande styvhet till arbetsbänkar. Skiktad spånskiva med hög densitet och 12 gauge stålbänkskivor med justerbara ben för ojämna ytor. Lasthanteringskapacitet på 4000 lb

Förvaringsfack och behållareVisa alla

  • Pegboard och slat vägg tillbehör

    Svart justerbara pegboardhyllor med 16 gauge, stålkonstruktion med texturerad pulverlackerad finish. Montera på tavlan för utökat hyllutrymme. Finns i 22, 30 och 36 tum bredder med en lastkapacitet på 50 lb

  • Pinnbrädor

    Röda pegboardpaneler med runda hål, gjorda av 16 ga. kallvalsad stålplåt med strukturerad, pulverlackerad finish. Idealisk för att fästa på sidorna av Hallowell Fort Knox skåp och skåp, och väggmonteringsapplikationer. Finns i 22, 60 & 72 tums bredder

  • Tråd- och stångförvaringsutrustning

    Inkludera marinblått/ljusgrått pulverlackerat stål, 3- och 4-axlad startmotor och extra kabelupprullare. Används för att bära och transportera elektriska eller fiberoptiska kablar. 36 & 48 tums tilläggs- och startenheter, tillgängliga i 99 & 123 tums totalhöjder

Om HALLOWELL

Hallowells katalog innehåller ett omfattande sortiment av garderobsskåp, skåp, arbetsbänkar och papperskorgar. Märkets garderobsskåp har HDPE solid plast / kallvalsad stålplåtkonstruktion för antibakteriell och strukturell styvhet. Dessa skåp har jalusi/solida låsdörrar för ökad säkerhet. Hallowell kombinerade förvaringsskåp har en antibakteriell/pulverlackerad finish för korrosionsbeständighet. Dessa förvaringsskåp har dessutom en 20 gauge-konstruktion för hållbarhet och motstånd mot slitage. De är utrustade med 3-punkts låssystem för ökad säkerhet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Hallowell MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Durham Manufacturing, Justrite och Vestil-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Hallowell-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Hallowell-produkter är stora i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Rivetwell hyllor

Rivetwells hyllor tillåter en problemfri monteringsupplevelse samtidigt som de ger hållbarhet som tål tung användning och håller länge. De har kanalbalkar eller bultar för att dubbla nitvinklar för...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilken säkerhetscertifiering uppfyller Hallowell kombinationsförvaringsskåp?

Dessa förvaringsskåp har erhållit GREENGUARD-certifiering för att uppfylla några av de mest krävande kemiska utsläppsstandarderna från tredje part globalt. Denna certifiering syftar till att minska luftföroreningar inomhus och minimera riskerna för kemisk exponering, vilket främjar utvecklingen av hälsosammare inomhusutrymmen.

Hur ska jag underhålla och rengöra mina Hallowell förvaringsskåp?

  • För att rengöra Hallowell förvaringsskåp, använd ett milt rengöringsmedel och vattenlösning och en mjuk trasa eller svamp.
  • Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller skursvampar som kan repa eller skada skåpets finish.
  • Det är viktigt att regelbundet inspektera skåpet för tecken på slitage och skador och att göra nödvändiga reparationer eller byten så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador.

Hur bestämmer jag rätt storlek på Hallowell förvaringsskåp för mina behov?

  • För att välja rätt storlek på Hallowell förvaringsskåp för dina behov, bör man ta hand om den typ av saker du tänker förvara och det område du har tillgängligt.
  • Det kan vara fördelaktigt att mäta skåpets avsedda plats och söka råd från en Hallowell förvaringsskåpspecialist för att bestämma den optimala storleken och arrangemanget för dina behov.

Varumärkesexklusiva produkter