HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Secure modulär lagringsenhet 168 tum 12 gauge | AG9RVQ 22CT65

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Secure Modular Storage Unit 168 tum 12 gauge

Artikel: AG9RVQ Modell: FKSECURESTOR-LG-SKorsreferens: 22CT65
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

230 603 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäker modulär lagringsenhet
FärgSvart röd
Dimensionera78 "H x 24" W x 24 "D
Mått78 "H x 48" W x 24 "D
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD Guld
MaterialStål
Antal hyllor4
Antal piedestaler(1) 2 dörr, (1) 6 låda
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd168 "
Hyllkapacitet1450 pund (skåp)
Arbetsytans djup24 "
Arbetsytmaterial12 ga Stål
Arbetsytans bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 728.1
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)426.72
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal förvaringsskåp: 1
    • Arbetsytans tjocklek: 1-3 / 4 "
    • Sockelmått: 32 "H x 24" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellMåttTotal breddArbetsytmaterialPris
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-M Secure Modular Storage Unit 132 tums lövträ | AG9RVM 22CT62 FKSECURESTOR-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D132 "Laminerat lövträ235 952 kr
RFQ
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S säker modulär förvaringsenhet 132 tum 12 mätare | AG9RVN 22CT63 FKSECURESTOR-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D132 "12 ga Stål201 608 kr
RFQ
HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Secure modulär förvaringsenhet 168 tums lövträ | AG9RVP 22CT64 FKSECURESTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "Laminerat lövträ226 055 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Secure Modular Storage Unit 168 tum 12 gauge
230 603 kr /enhet