HALLOWELL U1482-4WM-HG Väggmonterad lådskåp 48 tum bredd 18 tum D | AD9VWN 4VEW7

HALLOWELL U1482-4WM-HG Väggmonterad lådskåp 48 tum Bredd 18 tum D

Finns i lager
Artikel: AD9VWN Modell: U1482-4WM-HGKorsreferens: 4VEW7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggmonterad lådskåp
Hopsatt / OmonteradOmonterad
FärgGrå
FinishPulverlack
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
Hantera typFingerdrag
Krokar per öppningIngen
arv6"
LåstypRymmer inbyggt cylinderlås och / eller hänglås
Skåpkonfiguration(4) Bred, (4) Person
Skåpdörrtyplouvered
Låssystem1-Point
MaterialKallvalsat stål
Öppningsdjup17 "
Öppningshöjd11.5 "
Öppningsbredd9.25 "
Övergripande djup18 "
Totala höjden14.75 "
Total bredd48 "
Tieren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHopsatt / OmonteradFärgSkåpkonfigurationSkåpdörrtypÖppningshöjdPris
HALLOWELL USVP14824WMAPT Väggmonterad lådskåp 48 tum bredd 18 tum D | AD8BNN 4HU22 USVP14824WMAPTmonteradePergament(4) PersonClearview10.5 "10 494 kr
HALLOWELL U1482-4WM-PT Väggmonterad lådskåp 48 tum bredd 18 tum D | AD9VWP 4VEW8 U1482-4WM-PTOmonteradPergament(4) Bred, (4) Personlouvered11.5 "6 962 kr
HALLOWELL U1482-4WM-A-HG Väggmonterad lådskåp 48 tum bredd 18 tum D | AD9VWQ 4VEW9 U1482-4WM-A-HGmonteradeGrå(4) Bred, (4) Personlouvered11.5 "8 557 kr
HALLOWELL U1482-4WM-A-PT Väggmonterad lådskåp 48 tum bredd 18 tum D | AD9VWR 4VEX1 U1482-4WM-A-PTmonteradePergament(4) Bred, (4) Personlouvered11.5 "8 557 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL U1482-4WM-HG Väggmonterad lådskåp 48 tum Bredd 18 tum D
6 962 kr /enhet