Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 760LF-SS-10MM Framhjul 316 Rostfritt stål Let-lok 10mm | AD6YTF 4CMY1

HAM-LET 760LF-SS-10MM främre hylsa 316 rostfritt stål Let-lok 10mm

Finns i lager
Artikel: AD6YTF Modell: 760LF-SS-10MMKorsreferens: 4CMY1
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrämre hylsa
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypLET-LOK (R)
Max. Tryck3350 till 6550 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 760LF-SS-4MM Framhjul 316 Rostfritt stål Let-lok 4mm | AD6YTC 4CMX7 760LF-SS-4MM5500 till 10,300 psi4mm85SEK
HAM-LET 760LF-SS-6MM Framhjul 316 Rostfritt stål Let-lok 6mm | AD6YTD 4CMX8 760LF-SS-6MM4100 till 10,300 psi6mm66SEK
HAM-LET 760LF-SS-8MM Framhjul 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm | AD6YTE 4CMX9 760LF-SS-8MM4100 till 8100 psi8mm66SEK
HAM-LET 760LF-SS-12MM Framhjul 316 Rostfritt stål Let-lok 12mm | AD6YTG 4CMY2 760LF-SS-12MM2650 till 6750 psi12mm97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 760LF-SS-10MM främre hylsa 316 rostfritt stål Let-lok 10mm
73SEK /enhet