MORSE DRUM Power Tilt Under-Hook Kontrol-Karrier


Filter
Kapacitet: 1500 Ibs , Sladdlängd: 7 ft. , Trumstorlek: 55 gal. , Kapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Explosionssäker: Nej , Slanglängd: 6 ft. , HP: 1 / 3 hp , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motortyp: AC-motor , Antal delar: 3 , Tryck: 20 psi , Typ: 3-delad trumhållare
StilModellTrumma Dia.ArtikelFasGnistbeständigTilt stilSpänningPris (ex moms)
A
195A-1-115
-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC115V AC115 115 SEK
A
195G-3-460
-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V127 199 SEK
A
195A-1-220-50
-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC118 847 SEK
B
195G-1-220-50
22 1 / 2 "Trumhållare1-Effekt220V AC127 834 SEK
A
195G-1-115
22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC123 889 SEK
A
195G-3-230
22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC118 806 SEK
C
195G-A
22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-NejLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-122 967 SEK
C
195GM-A
22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-JaLuftkraft--
RFQ
A
195A-3-230
22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC109 187 SEK
A
195A-3-460
22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V117 676 SEK
C
195A-A
22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-NejLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-112 187 SEK

Power Tilt Under-Hook Kontrol-Karrier

Morse Power Tilt Kontrol-Karriers är designade för applikationer under kroken. De är idealiska för att lyfta plast-, stål- och fibertrummor som väger upp till 1500 lb. 195A-serien Kontrol-Karriers har en 1/3-fas TEFC växelströmsmotor, med två-knapps styrhängen för full 360-graders rotation i båda riktningarna) tillhandahålla kontrollerad utmatning. De har också två polyesterremmar med spärr för att säkra trummor. Välj från ett brett utbud av Kontrol-Karriers under luren, även tillgänglig i en luftdriven variant på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?