Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee Rostfritt stål 1/2 tums fack | AG2LHU 31LC21

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee Rostfritt stål 1/2 Inch Unioner

Finns i lager
Artikel: AG2LHU Modell: 764L SS 1/2Korsreferens: 31LC21
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
1 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion T-shirt
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek3 / 4-20
Anslutningstypkompression
Hexstorlek13 / 16 "
Max. Tryck2650 till 6750 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 764L SS 1/4 Union Tee Rostfritt stål 1/4 tum fack | AG2LHV 31LC22 764L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "797SEK
HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee Rostfritt stål 3/8 tum Unions | AG2LHW 31LC23 764L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 till 6550 psi3 / 8 "976SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee Rostfritt stål 1/2 Inch Unioner
1 304 kr /enhet