Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee Rostfritt stål 3/8 tum Unions | AG2LHW 31LC23

HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee Rostfritt stål 3/8 Inch Unioner

Finns i lager
Artikel: AG2LHW Modell: 764L SS 3/8Korsreferens: 31LC23
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
1 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion T-shirt
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek9 / 16-20
Anslutningstypkompression
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck3350 till 6550 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee Rostfritt stål 1/2 tums fack | AG2LHU 31LC21 764L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 410 kr
HAM-LET 764L SS 1/4 Union Tee Rostfritt stål 1/4 tum fack | AG2LHV 31LC22 764L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "862SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee Rostfritt stål 3/8 Inch Unioner
1 055 kr /enhet