Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 hankontakt rostfritt stål 1/4 tums kontakter | AG2LJJ 31LC35

HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 hankontakt Rostfritt stål 1/4 tums kontaktdon

Finns i lager
Artikel: AG2LJJ Modell: 768L SS 1/4 X 1/2Korsreferens: 31LC35
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
525SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek7 / 16-20
AnslutningstypKompression x MNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck4100 till 10,300 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 hankontakt rostfritt stål 1/2 tums kontakter | AG2LJE 31LC31 768L SS 1/2 X 1/23 / 4-207 / 8 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "589SEK
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 hankontakt rostfritt stål 1/2 tums kontakter | AG2LJF 31LC32 768L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "564SEK
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 hankontakt Rostfritt stål 1/2 tums kontakter | AG2LJG 31LC33 768L SS 1/2 X 3/43 / 4-201-1 / 16 "2650 till 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "861SEK
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 hankontakt rostfritt stål 1/2 tums kontakter | AG2LJH 31LC34 768L SS 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "594SEK
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 hankontakt rostfritt stål 1/4 tums kontakter | AG2LJK 31LC36 768L SS 1/4 X 1/47 / 16-209 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "284SEK
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 hankontakt rostfritt stål 1/4 tums kontakter | AG2LJL 31LC37 768L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "277SEK
HAM-LET 768L SS 1/4 X 3/8 hankontakt rostfritt stål 1/4 tums kontakter | AG2LJM 31LC38 768L SS 1/4 X 3/87 / 16-2011 / 16 "4100 till 10,300 psi3 / 8 "1 / 4 "410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 hankontakt Rostfritt stål 1/4 tums kontaktdon
525SEK /enhet