HAM-LET Hankontakt, kontaktdon i rostfritt stål


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kopplingstyp: Kompression x MNPT , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
768L SS 3/4 X 1/2
1-201-1 / 16 "2450 till 5850 psi1 / 2 "3 / 4 "835 SEK
A
768L SS 3/4 X 3/4
1-201-1 / 16 "2450 till 5850 psi3 / 4 "3 / 4 "810 SEK
A
768L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-207 / 8 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "535 SEK
A
768L SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "486 SEK
A
768L SS 1/2 X 3/8
3 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "520 SEK
A
768L SS 1/2 X 3/4
3 / 4-201-1 / 16 "2650 till 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "741 SEK
A
768L SS 5/8 X 1/2
7 / 8-2015 / 16 "2950 till 6050 psi1 / 2 "5 / 8 "646 SEK
A
768L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "239 SEK
A
768L SS 1/4 X 3/8
7 / 16-2011 / 16 "4100 till 10,300 psi3 / 8 "1 / 4 "353 SEK
A
768L SS 1/4 X 1/2
7 / 16-207 / 8 "4100 till 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "452 SEK
A
768L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-209 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "244 SEK
A
768L SS 3/8 X 1/2
9 / 16-207 / 8 "3350 till 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "409 SEK
A
768L SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 till 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "312 SEK
A
768L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 till 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "315 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?