Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 kvinnlig gren T-shirt rostfritt stål 1/2 tum tees | AG2LKK 31LC60

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 kvinnlig gren T-shirt rostfritt stål 1/2 tum T-shirts

Finns i lager
Artikel: AG2LKK Modell: 772LF SS 1/2 X 1/2Korsreferens: 31LC60
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
2 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig grenutslagsplats
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek3 / 4-20
AnslutningstypKompression x FPT
Hexstorlek15 / 16 "
Max. Tryck2650 till 6750 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 kvinnlig gren T-shirt rostfritt stål 1/2 tum tees | AG2LKL 31LC61 772LF SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "1 855 kr
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 kvinnlig gren T-shirt rostfritt stål 1/4 tum tees | AG2LKM 31LC62 772LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "1 098 kr
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 kvinnlig gren T-shirt rostfritt stål 1/4 tum tees | AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 till 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "1 084 kr
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 kvinnlig gren T-shirt rostfritt stål 3/8 tum tees | AG2LKP 31LC64 772LF SS 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 till 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "1 233 kr
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 kvinnlig gren T-shirt rostfritt stål 3/8 tum tees | AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 till 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "1 274 kr
HAM-LET 3000824 T-shirt för kvinnlig gren, 316 rostfritt stål x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----1 421 kr
HAM-LET 3000822 T-shirt för kvinnlig gren, 316 rostfritt stål x FNPT | CR3PBP 787YJ3 3000822-----1 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 kvinnlig gren T-shirt rostfritt stål 1/2 tum T-shirts
2 100 kr /enhet