HAM-LET Kvinnlig grenutslagsplats


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kopplingstyp: Kompression x FPT , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
3003015
-----1 649 SEK
A
3000826
-----1 852 SEK
A
3000824
-----1 224 SEK
A
3000822
-----1 256 SEK
A
3000823
-----1 163 SEK
A
3000821
-----1 090 SEK
B
772LF SS 1/2 X 1/2
3 / 4-2015 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 809 SEK
B
772LF SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "1 598 SEK
B
772LF SS 1/4 X 1/8
7 / 16-205 / 8 "4100 till 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "934 SEK
B
772LF SS 1/4 X 1/4
7 / 16-2013 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "1 015 SEK
B
772LF SS 3/8 X 1/4
9 / 16-2013 / 16 "3350 till 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "1 140 SEK
C
772LF SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2015 / 16 "3350 till 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "1 097 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?