Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 774L-SS-6MM Skottförening 316 Rostfritt stål Let-lok 6mm | AD6YRK 4CMV9

HAM-LET 774L-SS-6MM Bulkhead Union 316 Rostfritt stål Let-lok 6mm

Finns i lager
Artikel: AD6YRK Modell: 774L-SS-6MMKorsreferens: 4CMV9

Få det Maj 7, Tisdag
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
829SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottunion
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hexstorlek16mm
Max. Tryck4100 till 10,300 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 774L-SS-8MM Skottförening 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm | AD6YRL 4CMW1 774L-SS-8MM18mm4100 till 8100 psi8mm920SEK
HAM-LET 774L-SS-10MM Skottförening 316 Rostfritt stål Let-lok 10mm | AD6YRM 4CMW2 774L-SS-10MM22mm3350 till 6550 psi10mm1 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 774L-SS-6MM Bulkhead Union 316 Rostfritt stål Let-lok 6mm
829SEK /enhet