Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON W-6-FSB-1/2 Hjul 2500 Lb. 6 D x 1-1 / 4in | AD7DWG 4DU73

HAMILTON W-6-FSB-1/2 länkhjul 2500 Lb. 6 D x 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7DWG Modell: W-6-FSB-1/2Korsreferens: 4DU73
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
1 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1-4 / 7 "
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialStål
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd2.25 "
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg2500 lb.
Icke-märkningNej
Ersättning för5VJ10
Motståndskraftig motVatten, olja, lätta kemikalier
NyckelbussningVad ingår
Temp. Räckvidd-30 grader till 600 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSilver
Hjuldiameter6"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygIcke-märkningMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddPris
HAMILTON W-420-SVB-1/2 Caster Wheel 850 Lb. 4 D x 2 tum | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 till 999 pund850 lb.NejVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorVad ingår-30 grader till 600 grader F.4 364 kr
HAMILTON W-620-SVB-1/2 Hjul 1200 Lb. 6 D x 2 tum | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 till 2999 pund1200 lb.NejVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorVad ingår-30 grader till 600 grader F.8 567 kr
HAMILTON W-620-LP-3/4 Länkhjul 1500 Lb. 6 D x 2 tum | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000 till 2999 pund1500 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierIngår ej-50 grader till 300 grader F.869SEK
HAMILTON W-820-LP-3/4 Länkhjul 1750 Lb. 8 D x 2 tum | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 till 2999 pund1750 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierIngår ej-50 grader till 300 grader F.1 335 kr
HAMILTON W-1030-LP-1 Caster Wheel 3600 Lb. 10 D x 3 tum | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 till 5999 pund3600 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierIngår ej-50 grader till 300 grader F.2 819 kr
HAMILTON W-1230-LP-1 Länkhjul 4400 Lb. 12 D x 3 tum | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 till 5999 pund4400 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierIngår ej-50 grader till 300 grader F.3 536 kr
HAMILTON W-620-SPB-1/2 Hjul 960 Lb. 6 D x 2 tum | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 till 999 pund960 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierVad ingår-50 grader till 175 grader F.883SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON W-6-FSB-1/2 länkhjul 2500 Lb. 6 D x 1-1/4 tum
1 224 kr /enhet