HAMILTON

Sedan 1907 har Hamilton, med huvudkontor i Hamilton, Ohio, USA, tillverkat industristandardiserade hjul, hjul, vagnar, släpvagnar och hjultillbehör. Läs mer

Filter

Materialhantering

Pneumatik

Labtillbehör

Fleet och fordonsunderhåll

Materialhantering Filter

Hjul och hjulVisa alla

  • Caster Tillbehör

    Riktningslåssatser som är lämpliga för installation av vridlås på kompatibla hjul för att immobilisera svängmekanismen för att förhindra rullning i lager, transport, tillverkning och underhåll av bilar. Stålkonstruktion tål hårt industriellt missbruk

  • Hjul

    Tunga hjul med en maximal belastning på 12000 lb, lämplig för enkel transport av stor utrustning inom tillverkningsindustrin och andra materialhanteringsapplikationer. Finns i varianter av polyuretan, gjutjärn, fenol, duktilt järn, stål och järn

  • Hjul med dubbla hjul

    Extra kraftiga hjul som är lämpliga för montering på svets- och mobil skärutrustning för stålverk, byggarbetsplatser och monteringsanläggningar. Enkelaxelmonterade dubbla hjul för minimering av friktion och smidig drift. Finns i styva och svängbara hjulvarianter

  • Tallrikshjul

    Lämplig för installation på soptippar, matriser och släpvagnar i avfallshantering, produktion och transport. Valda modeller har kingpins för att säkert fästa hjulplattans monteringsplatta i ramen, vilket säkerställer långvarig drift. Finns i hjulbredderna 2, 2.5 och 3 tum

  • Pneumatiska hjul

    Pneumatiska platthjul som är lämpliga för transport av maskiner i grova terräng, tolererar högre hastigheter och absorberar vibrationer på rymdstöd och tillverkningsplatser och vid bogsering och frakt utomhus. Finns i varianter av stål och smidda stålramar

  • Specialhjul

    Inkluderar enflänsad, V-spår, styv platta stötdämpande, dubbelflänsade och svängbara platta stötdämpande hjul som passar bäst för monterings- och produktionslinjer, automatisering och tillverkning. Finns i styva och svängbara hjulvarianter

  • Stamhjul

    Vridbara hjul utformade för användning med dockor och vagnar för hantering av industriella komponenter och verktyg i tillverknings- och monteringsanläggningar och metallbearbetning och konstruktionstillämpningar. Gummihjul för minimering av glidning och nickelramplätering för hållbarhet

Dollies och flyttareVisa alla

  • dockor

    Vagnar och dockor lämpliga för hantering av industriella komponenter och utrustning för underhåll & reparation, mat & dryck och produktionsapplikationer. Hjul av polyolefin och stålplattformar för motståndskraft mot hårda kemikalier och syror. Erbjuds i plattformslängderna 19, 21.5, 21.75 och 27.5 tum

Om HAMILTON

Hamiltons omfattande katalog inkluderar länkhjul, dubbla hjul, pneumatiska hjul, specialhjul och länkhjul. Märkets hjul är idealiska för medicinsk utrustning, möbler och butiksinventarier. De har en okonventionell, CNC-bearbetad och härdad övre löpbana för att säkerställa ett enhetligt djup och ge vertikal lasthanteringskapacitet. Dessa hjul finns i varianter med dubbeltätade precisionskula, koniska precision och raka rullager. Hamilton CH Series tallrikhjul har smidda stålramar, koniska axialrullager och smidda eller svetsade ståltappar. De tål tyngre belastningar, tål mer frekvent användning och tål mer stötar och stötar från att rulla över grov eller ojämn mark än lätta, medelstarka och tunga standardplåthjul. Dessa hjul är installerade på botten av soptunnor, släpvagnsramar, formvagnar och annan tung utrustning som används i tillverkningsanläggningar, byggarbetsplatser och monteringsanläggningar.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Hamilton MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Quantum Storage Systems & Proline-nummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Hamilton-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Hamilton-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

UltraGlide hjul

Dessa hjul har oberoende svängytor som eliminerar skrubbning, vilket gör dem lättare att manövrera. Hjulen har tidigare hjuls delade yttre löpbanor för att minimera friktionen. Deras formgjutning ...Läs mer 

Super Endurance Series hjul

Dessa hjul erbjuder slitstark HAA polyester pulverlack finish och levereras som standard med ett urval av tretton olika hjultyper. De har en kingpinless design för extra tunga applikationer.

Spinfinity-serien hjul

De är utförda i slitstark pulverlackerad röd crimson och levereras som standard med ett urval av tio olika hjultyper. Deras toppplatta och inre löpbana är gjorda av stålsmide för en överlägsen racewa...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur bestämmer man den minsta kapacitet som behövs per hjul?

  • Lägg till vikten på den last som ska bäras och vikten på vagnen.
  • Dela den totala belastningen med 3.
  • Detta ger dig den lägsta nominella lastkapaciteten per hjul.

Vilka hjul är bäst för grova golv?

Använd hjul med största möjliga diameter för din applikation. Större hjul rullar lätt över skräp och ojämna ytor och är också lättare att skjuta. Tänk också på polyuretan-slitbanor eller gjutna gummihjul för motståndskraft och tyst drift.

Vad är vridbar offset?

Svängningsförskjutning är det horisontella avståndet mellan den vertikala mittlinjen på ett svängbart hjul (kingpin) och hjulet. Vagnar med större förskjutningar är lättare att vända under belastning men har också minskad lastkapacitet per hjul.

Varumärkesexklusiva produkter